Opis:
Mobilno merilo za enostavno in natančno merjenje hrapavosti površine. Surftest SJ-210 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem sond za drsenje z uporabniku prijazno in intuitivno navigacijo po menijih. Prenosni sistem na baterije za merjenje v bližini proizvodnje. V . 6,0 cm. [2,4″] velik in barvni zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja zagotavlja odlično berljivost tudi v neugodnih svetlobnih razmerah. Podpira številne standarde, kot so DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, pa tudi pogoje, ki jih določi uporabnik. Različne hitrosti podajanja širijo možnosti uporabe. Prikažejo se lahko rezultati izračuna, uteženi profili, krivulja BAC in krivulja ADC. Podpira 21 jezikov. Upravljate ga lahko s tipkami na sprednji strani in pod drsnim pokrovom.
Lastnosti:
Območje: 0,0 0,0 0,0 0,0 360 µm
Napajanje: Napajalnik za izmenični tok ali akumulatorska baterija