Premična delovna miza ∙ z opremo

Št. art.: 177W-7/169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177W-7/169
EAN/GTIN 4000896157310
Številka proizvajalca 177W-7/169
L-število L60140 1601

Opis

Opis:

  • 6 x ploščati predali in 1 x visok predal ter 2 polici v regalnem delu
  • Skupaj z 169-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
  • Velika kroglična ležajna kolesa (⌀ 125 mm),
    enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje,
    zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr.
    Na nagnjenih površinah
  • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
  • Siva elastična kolesa, ki ne puščajo sledi, omogočajo gladko vožnjo
  • Koncept dvostopenjskega zaklepanja:
    • Centralno zaklepanje, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 ključi
    • Enojna ključavnica preprečuje nenamerno odpiranje
    • 100 % izvlek z vodilom valja
  • Površine police v delu police:
    Zgornja obremenitev: 15 kg / dno: 35 kg
    nastavljiva polica
  • Izbirno: 177 W-21: Vrata za desni del police, ki jih je mogoče zakleniti, vključno s 2 tipkami
  • Skupna nosilnost (dinamična): 500 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 750 kg
  • Delovna površina: Les multipleks breza, zamenljiv
  • Nosilnost na predal: 20 kg
  • Barva: Modra HAZET
  • Dimenzije / dolžina: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Neto teža (kg): 85 kg
  • Predali, ploščati: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Predali, visoki: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
  • Število ločevalnih plošč: 7
  • Višina delovne površine: 934
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Predali so standardno opremljeni z eno delilno ploščo na predelek
  • Sistem razvrščanja predalov – primeren za sistem varnostnih vstavkov HAZET in naročilo orodja HAZET
  • Stranska pritrdilna površina, npr. Za program kavelj HAZET iz skupine 112, držalo za pločevinko itd
  • Število orodij: 169

Obseg dobave:

  • 177W-7
  • 163-30/25
  • 163-31/27
  • 163-57/56
  • 2128N-1
  • 2240N/36

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico