Klešče za pritrdilne obročke - ravne

Št. art.: 177A.9
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 177A.9
    EAN/GTIN 3148518231893
    Številka proizvajalca 177A.9
    L-število L60130 3191

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
    • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
    • Barvna oznaka: Prihranek časa
    • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 0,9
    • d min - max. [mm]: 3 - 10
    • L [mm]: 150
    • [g]: 105

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico