Klešče za pritrdilne obročke - ravne SLS

Št. art.: 177A.18SLS
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177A.18SLS
EAN/GTIN 3662424029455
Številka proizvajalca 177A.18SLS
L-število L60130 8482

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovitim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Konci žice iz klavirja: zelo odporni na zvijanje
  • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev varovalnih obročkov
  • Barvna oznaka: Prihranek časa
  • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 180
  • [g]: 200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico