Opis:
Uporaba:Odstranjevanje krogličnih ležajev, ki so nameščeni na gredi in v ohišju
- Bistveno enostavnejša uporaba kot dobro znani tržni standardni sistemi omogočajo še večjo učinkovitost in produktivnost
- 40-delni komplet
za kroglične ležaje 6000 do 6407 - Za več kot 40 standardnih krogličnih ležajev do velikosti 6311
- Držalo za izvlečne kljuke, ki je preprosto za uporabo
- 100% prenos moči s samozaklepanjem
- Izdelano v Nemčiji
- Neto teža (kg): 7,05 kg
Ležaj ∙ Kavelj ∙ nosilec
6000 ∙ 1778-10 ∙ 1778-3
6001 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6002 ∙ 1778-10 ∙ 1778-1
6003 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6004 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6005 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6006 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6007 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6008 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6009 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6010 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1 6200 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2 6201 ∙ 1778-20 ∙ 1778-3 6202 ∙ 1778-20 ∙ 1778-2 6203 ∙ 1778-30 ∙ 1778-2 6204 ∙ 1778-40 ∙ 1778-2 6205 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1 6300 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1 6301 ∙ 1778-40 ∙
1778-1
6302 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6303 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3 6304 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3 6011 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6012 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6206 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6207 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6208 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4 6209 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4 6210 ∙ 1778-60 ∙
1778-4
6211 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6212 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4 6213 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6 6305 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 6306 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5 6307 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5 6308 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 6309 ∙ 1778-70 ∙
1778-5
6310 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 ∙ 1778-8 6311 1778-70 +
∙ 1778-5 + 1778-9
6403 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6404 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6405 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6406 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6407 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 + 1778-7