Sklop ločilnika in izvlečnega mehanizma

Št. art.: 1775N-1/4
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
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1775N-1/4
EAN/GTIN 4000896133215
Številka proizvajalca 1775N-1/4
L-število L60140 1471

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranitev krogličnih ležajev, valjčnih ležajev in notranjih obročev
  • Za tesne prostore in naležne ležaje
  • Naprave za ločevanje in ekstrakcijo s podaljškom
  • Vlečni vijaki so priviti v navojne luknje rezalnih čeljusti skupaj z ločevalniki
  • Naprava za ločevanje se napne z enakomernim aktiviranjem matic na vijakih stojnih vijakov
  • Kovinska škatla (HAZET modra)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 8,66 kg
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 1775N-115

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico