Na voljo je alternativni izdelek:

List krožne žage grobi 225X2/K mm

Št. art.: 177450 225X2/K
Popust
67,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    225 mm
    Debelina 2 mm
    Rezalni material HSS
    ⌀ izvrtine 32 mm
    Število zob Z 90
    Delitev t 8 mm
    Število izvrtin za sojemalni element 2
    ⌀ izvrtine za sojemalni element 8 mm
    Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 45 mm
    za žage blagovne znamke Eisele
    z notranjim hlajenjem ne
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 177450 225X2/K
    EAN/GTIN 4045197095596
    Številka proizvajalca 177450 225X2/K

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    800
    Al > 10% Si
    N
    600
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. Vaporizirana površina ščiti pred zavaritvijo materiala.

    Uporaba:

    Za stroje z majhnim številom vrtljajev (pribl. 50 vrt/min).
    Delitev zob t: (oblika zob)
    • 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in polni material z debelino stene oz. presekom 1,5 − 20 mm.
    • 7 / 8 mm (HZ) − za močnejše profile in polne materiale z debelino stene oz. presekom pribl. 50 mm.
    • 10 − 16 mm (HZ) − za izredno velike preseke in polne materiale več kot 50 mm.

    Opomba:

    • Za jekla, ki so odporna proti rji (npr. V2A) sta odločilna pravilna rezalna hitrost in mazanje (glejte podatke v priročniku odrezovanje art. 110020).
    • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico