{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 225 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 32 mm | |
Število zob Z | 120 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 45 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177250 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095480 | |
Številka proizvajalca | 177250 225X2/K |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage srednji 225X2/K mm
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
67,60 €
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
67,60 €
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
67,60 €
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 32 | 32 | 32 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
za žage blagovne znamke | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2 | 2 | 2 |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | 2 | 2 |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 45 | 45 | 45 |