{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 370 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 50 mm | |
Število zob Z | 160 | |
Delitev t | 7 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 4; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 15; 14 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 80; 85 mm | |
za žage blagovne znamke | Kaltenbach | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177055 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4067263211945 | |
Številka proizvajalca | 177055 370X3/G |