Fiksno kolesce

Št. art.: 177-09
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
    Vrsta izdelka Kolesni pokrov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 177-09
    EAN/GTIN 4000896151158
    Številka proizvajalca 177-09
    L-število L60140 4070

    Opis

    Opis:

    • Fiksno kolo ⌀ 100 mm
      za delavniški voziček HAZET Assistent 167-3 ∙ s ∙ 177
    • Zatezni moment: 15 Nm
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,59 kg

    __LW_PS_TAG__}

    Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
    Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico