Vtičnica 3/8″ magnetna, 480 mm, 14 rež

Št. art.: 1761099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vtična letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1761099
EAN/GTIN 4010886842515
Številka proizvajalca 1761099
L-število L60160 3874

Opis

Opis:

14 Zunanji kvadratni rob primeren za vtičnice nazivne velikosti 10 (3/8″)
Dva notranja kvadratna nastavka za vrtavke, drsne ročke, podaljške itd.
Silen magnet omogoča varno pritrditev palice na kovinske predmete
Dodatne luknje v palici omogočajo pritrditev na nekovinske predmete in stene
Pri zasuku za 90° se vložki s kroglico varno zaskočijo na kvadrat
Pri zasuku za 90° v nasprotno smer se vložki odklenejo in jih je mogoče odstraniti
Dostava brez orodja.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 33 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 480 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico