List krožne žage za kovino grobi HZ, neprevlečeni, ⌀×debelina: 100X1mm

Št. art.: 176000 100X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀×debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Debelina 1 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1838
⌀ izvrtine 22 mm
Število zob Z 64
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 176000 100X1
EAN/GTIN 4045197244529

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s ⌀ 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.
DIN 1838 C grobo ozobljenje, ukrivljen zob oblike C. Visokozmogljivo ozobje (HZ), zob za predrez in končni zob. Zob za predrez stoji za 0,15−0,30 mm višje kot končni zob in ima posneta boka. Na ta način si obe vrsti zob razdelita delo pri žaganju.

Uporaba:

Posebno uporabni za žaganje obdelovancev nižje in srednje trdote. Oblika zob, ki deli odrezke, omogoča doseganje večjih učinkov žaganja.
Prosimo, upoštevajte: če obdelovanec ne prežagate, ampak samo zarežete, dno nastalega utora ni ravno, ampak ima zaradi izstopajočih predvrezilnih zob žaginega lista še dodatni utor.

Opomba:

Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.