List krožne žage za kovino fini 80X3 mm

Št. art.: 175000 80X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀×debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1837

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    80 mm
    Debelina 3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 1837
    ⌀ izvrtine 22 mm
    Število zob Z 80
    z notranjim hlajenjem ne
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 175000 80X3
    EAN/GTIN 4045197243041

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s ⌀ 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.
    DIN 1837 A fino ozobljeno s kotnim zobom oblike A. Ravni zobje s sorazmerno majhnimi medzobnimi utori.

    Uporaba:

    Za tankostenske obdelovance in za manjše globine rezanja.

    Opomba:

    Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico