Ključ za vtičnice s 3C-ročajem, šesterokotnim 9 mm

Št. art.: 1746863
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1746863
    EAN/GTIN 4010886841051
    Številka proizvajalca 1746863

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3125, ISO 2725-1
    Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
    Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
    Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
    Globina glave 25 mm, dolžina rezila 125 mm
    Od 10 mm s pogonskim šestilom
    Način iz kaljenega jekla z molibdenom in vanadijem plus

    Lastnosti:

    • Globina vstavljanja 2: 25,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 235 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 3K
    • Dolžina ročaja [mm]: 110 mm
    • Dolžina rezila: 125 mm
    • Ø rezila: 6,0 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 13 mm
    • Material: Jeklo molibden-vanadij plus
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah [mm]: 9,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico