Opis:
Zasnova po DIN 3125, ISO 2725-1
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Globina glave 25 mm, dolžina rezila 125 mm
Od 10 mm s pogonskim šestilom
Način iz kaljenega jekla z molibdenom in vanadijem plus
Lastnosti:
- Globina vstavljanja 2: 25,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 235 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina ročaja [mm]: 110 mm
- Dolžina rezila: 125 mm
- Ø rezila: 6,0 mm
- Ø glave 1 [mm]: 11 mm
- Material: Jeklo molibden-vanadij plus
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah [mm]: 7,0
- 1000 V izoliran: brez
- Ročaj na voljo: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez