Ključ za vtičnice s 3C-ročajem, šesterokotni 6 mm

Št. art.: 1746758
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1746758
EAN/GTIN 4010886841020
Številka proizvajalca 1746758
L-število L60160 546

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3125, ISO 2725-1
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Globina glave 25 mm, dolžina rezila 125 mm
Od 10 mm s pogonskim šestilom
Način iz kaljenega jekla z molibdenom in vanadijem plus

Lastnosti:

  • Globina vstavljanja 2: 25,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 225 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Dolžina ročaja [mm]: 100 mm
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Ø rezila: 5,0 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 9 mm
  • Material: Jeklo molibden-vanadij plus
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 6,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico