Opis:
V plastičnem ohišju
Ozke nožice kavlja so idealne za težko dostopna mesta
Hitro in enostavno nastavljanje in ponovno prilagajanje s pomočjo hitro sproščenih vlečnih kavljev
Vsebina: 2 vreteni, po ena prečna glava z 2 in 3 ročicami ter 3 ozkimi hitro sproščenimi vlečnimi kavlji, vsak v globini vpenjanja 100 in 200 mm
Globina vpenjanja 100 mm = debelina nožice kavlja (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
Globina vpenjanja 200 mm = debelina noge kavlja (e) 2,0 mm, največ 2,0 t
Lastnosti:
- Zasnova: V plastičnem ohišju
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
- Debelina noge kavlja na konici 2 e1 [mm]: 2,0 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,7 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7,5 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Uporabna globina vpenjanja: 100 - 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 90 mm
- Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 140
- Sila vlečenja (največja) [t]: 2,5
- Natezna sila [max.] 2 [t]: 2,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez