Opis:
Široka glava in dolg rezalni rob, s fino fazo
Za visoko zmogljivost rezanja
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
Z vzmetjo za odpiranje
ESD = električno disipativen (elektrostatični odvod)
Lastnosti:
- Faza [palec]: fino
- Skupna dolžina [mm]: 125 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Oblika glave: široko
- Površina: Polirano jeklo
- Širina rezila [mm]: 15,0 mm
- Oblika rezalnega roba: majhna stranica
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 15 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,5
- Vrednosti rezanja: Trda žica: 0,5 mm / 24 AWG
- Srednje trda žica: 1,2 mm / 16 AWG
- Mehka žica: 1,6 mm / 14 AWG
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: da
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez