Elektronske klešče z iglo

Št. art.: 1743562
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1743562
EAN/GTIN 4010886840788
Številka proizvajalca 1743562
L-število L60160 4354

Opis

Opis:

Vitke, tanke, ploske okrogle čeljusti
Gladko brušene oprijemalne površine
Z vzmetjo za odpiranje
ESD = elektrostatična razelektritev

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 31 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Material: Posebno toplotno obdelano jeklo
  • Površina: Polirano jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico