Elektronski stranski rezalniki iz karbida

Št. art.: 1743422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1743422
EAN/GTIN 4010886840740
Številka proizvajalca 1743422
L-število L60160 2853

Opis

Opis:

Ovalna glava, s posebno fazo, primerna samo za steklena vlakna in kevlar®
Za najvišjo zmogljivost rezanja zaradi karbidnih rezalnih robov
Trdota rezalnih robov 84 - 86 HRA
Z vzmetjo za odpiranje
ESD = Electro Static Discharge
Kevlar® je registrirana blagovna znamka podjetja DuPont.

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: ovalni
  • Površina: Polirano jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 84 - 86 HRA
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 11 mm
  • Vrednosti rezanja: Samo za steklena vlakna, npr. kevlar®
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico