Prazno kovinsko ohišje za DREMOMETER F

Št. art.: 1742876
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 1742876
    EAN/GTIN 4002805927793
    Številka proizvajalca 1742876

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    - Standardna embalaža za momentni ključ DREMOMETER F in dodatno opremo
    - Robustna in stabilna, idealna za shranjevanje in prevoz
    Dizajn:
    - Z vgrajenimi kovinskimi palicami in gnezdi za dodatno opremo
    - Kovinski tečaji, zatiči in ročaj za prenašanje
    - Barva: kladivasto modra
    Razpon dobave:
    - Pločevinasta škatla, prazna
    - Dobavljeno v trpežni škatli iz trde plošče.

    Lastnosti:

    • Razsežnost (D x Š x V): 100 mm x 175 mm x 1.040 mm
    • Skupna širina [mm]: 175 mm
    • Skupna višina [mm]: 100 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 1. 040 mm
    • Vsebina (št. kosov): 1 kos
    • Nominalna širina [mm]: 175 mm
    • Nominalna višina [mm]: 100 mm
    • Nominalna dolžina [mm]: 1.040 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico