1.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki (inch) 2.9/16″

Št. art.: 17405A 2.9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 17405A 2.9/16
EAN/GTIN 4991644466252
Številka proizvajalca 17405A 2.9/16

Opis

Opis:

Dolžina: 95 mm
Dimenzija D2: 86 mm
D1: 97 mm
Dolžina: 48 mm
Pogon: 1.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.9/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico