1.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki (inch) 1.7/8″

Št. art.: 17405A 1.7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 17405A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644466153
Številka proizvajalca 17405A 1.7/8

Opis

Opis:

Dolžina: 84 mm
Dimenzija D2: 86 mm
D1: 77 mm
Dolžina: 26 mm
Pogon: 1.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.7/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico