1.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 6.1/2″

Št. art.: 17400A 6.1/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 17400A 6.1/2
EAN/GTIN 4991644466108
Številka proizvajalca 17400A 6.1/2
L-število L60050 10638

Opis

Opis:

Dolžina: 175 mm
Dimenzija D2: 127 mm
D1: 205 mm
Dolžina: 94 mm
Pogon: 1.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 6.1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico