1.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 3.1/4″

Št. art.: 17400A 3.1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 17400A 3.1/4
EAN/GTIN 4991644465927
Številka proizvajalca 17400A 3.1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 110 mm
Dimenzija D2: 86 mm
D1: 118 mm
Dolžina: 59 mm
Pogon: 1.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3.1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico