{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 41 mm | |
Debelina | 1,3 mm | |
Dolžina | 5.800 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173876 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710253 | |
Številka proizvajalca | 17290411302300-05800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 41 × 5800 2/3H
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 41 | 41 |
Dolžina | 5.800 | 5.800 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 | 10 |
Debelina | 1,3 | 1,3 |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |