List tračne žage za kovino 41 × 4640, Zob na colo: 2/3H

Št. art.: 173872 2/3H
(23,02 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    106,80 € / kos
    (23,02 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    89,00 € / kos
    (19,18 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 10 stopinj
Širina 41 mm
Debelina 1,3 mm
Dolžina 4.640 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173872 2/3H
EAN/GTIN 2050001710215
Številka proizvajalca 17290411302300-04640

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


List tračne žage za kovino 41 × 4640, Zob na colo: 2/3H

List tračne žage za kovino 41 × 4640, Zob na colo: 2/3H

po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
od 1  Kosov
106,80 €
(23,02 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
89,00 €
(19,18 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od 1  Kosov
96,24 €
(20,74 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
80,20 €
(17,28 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina 41 mm 41 mm
Dolžina 4.640 mm 4.640 mm
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8
Cepilni kot 10 stopinj 10 stopinj
Debelina 1,3 mm 1,3 mm
Ozobljenje combi combi
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico