{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 41 mm | |
Debelina | 1,3 mm | |
Dolžina | 4.640 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173871 2/3H | |
EAN/GTIN | 4062406125448 | |
Številka proizvajalca | 173871 2/3H | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |