{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 34 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Dolžina | 4.570 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173861 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710130 | |
Številka proizvajalca | 17290341102300-04570 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List tračne žage za kovino 34 × 4570, Zob na colo: 2/3H
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 34 mm | 34 mm |
Dolžina | 4.570 mm | 4.570 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 stopinj | 10 stopinj |
Debelina | 1,1 mm | 1,1 mm |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |