{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 34 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Dolžina | 4.640 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173860 4/6H | |
EAN/GTIN | 2050001659873 | |
Številka proizvajalca | 17290341104600-04640 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 34 × 4640 4/6H
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 34 | 34 |
Dolžina | 4.640 | 4.640 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 | 10 |
Debelina | 1,1 | 1,1 |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |