{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 34 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Dolžina | 4.100 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173854 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001659781 | |
Številka proizvajalca | 17290341102300-04100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List tračne žage za kovino 34 × 4100, Zob na colo: 2/3H
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 34 mm | 34 mm |
Dolžina | 4.100 mm | 4.100 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 stopinj | 10 stopinj |
Debelina | 1,1 mm | 1,1 mm |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |