{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 34 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Dolžina | 3.800 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173852 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001659767 | |
Številka proizvajalca | 17290341103400-03800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 34 × 3800 3/4H
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 34 | 34 |
Dolžina | 3.800 | 3.800 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 | 10 |
Debelina | 1,1 | 1,1 |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |