{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 27 mm | |
Debelina | 0,9 mm | |
Dolžina | 3.660 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173750 4/6 | |
EAN/GTIN | 4045197254177 | |
Številka proizvajalca | 17280270904600-03660 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 4/6
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dolžina | 3.660 mm | 2.750 mm | 3.660 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 0 stopinj | 0 stopinj | 0 stopinj |
Debelina | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozobljenje | combi | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |