List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 3/4H

Št. art.: 173750 3/4H
Kopiraj
Cena na 1 kos (13,09 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    47,91 € / 1 kos
    (13,09 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    39,93 € / 1 kos
    (10,91 € / 1 Metre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 10 stopinj
Širina 27 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 3.660 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 173750 3/4H
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197254221
Kopiraj
Številka proizvajalca 17290270903400-03660
Kopiraj
Proizvajalec ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
100
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
85
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
65
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
55
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
20
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
40
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
60
Uni
primerno za / [m/min]
 
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.