{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 27 mm | |
Debelina | 0,9 mm | |
Dolžina | 3.660 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173737 4/6H | |
EAN/GTIN | 4062406125226 | |
Številka proizvajalca | 173737 4/6H |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 4/6H
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 27 mm | 27 mm |
Dolžina | 3.660 mm | 3.660 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 stopinj | 10 stopinj |
Debelina | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |