{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 27 mm | |
Debelina | 0,9 mm | |
Dolžina | 2.950 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173680 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197254108 | |
Številka proizvajalca | 17280270908200-02950 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 27 × 2950 8/12
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 27 | 27 |
Dolžina | 2.950 | 2.950 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 0 | 0 |
Debelina | 0,9 | 0,9 |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |