List tračne žage za kovino 27 × 2450 4/6H

Št. art.: 173577 4/6H
(13,96 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,20 € / kos
    (13,96 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    28,50 € / kos
    (11,63 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material HSS Co 8
    Ozobljenje combi
    Cepilni kot 10 stopinj
    Širina 27 mm
    Debelina 0,9 mm
    Dolžina 2.450 mm
    Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 173577 4/6H
    EAN/GTIN 4062406124076
    Številka proizvajalca 173577 4/6H

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    100
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    85
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi rezilnimi robovi M42 in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

    Uporaba:

    Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
    Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
    Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
    Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

    Opomba:

    Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico