List tračne žage za kovino 20 × 2375, Zob na colo: 5/8

Št. art.: 173560 5/8
(15,36 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    36,48 € / kos
    (15,36 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    30,40 € / kos
    (12,80 € / 1 Metre)
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 0 stopinj
Širina 20 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 2.375 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173560 5/8
EAN/GTIN 4045197253842
Številka proizvajalca 17280200905800-02375

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


List tračne žage za kovino 20 × 2375, Zob na colo: 5/8

List tračne žage za kovino 20 × 2375, Zob na colo: 5/8

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
36,48 €
(15,36 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
30,40 €
(12,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
od 1  Kosov
31,92 €
(13,44 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
26,60 €
(11,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina 20 mm 20 mm
Dolžina 2.375 mm 2.375 mm
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8
Cepilni kot 0 stopinj 0 stopinj
Debelina 0,9 mm 0,9 mm
Ozobljenje combi combi
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico