Odčitavanje digitalnega indikatorja 0,001 mm 25,0 mm Vgrajeno brezžično omrežje

Št. art.: 173450660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 173450660
EAN/GTIN 4029713049362
Številka proizvajalca 173450660
L-število L40510 2383

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni številčnik, DIGI-MET s kombiniranim prikazom številk/skale. Merilno območje 25,0 mm / 1,0 palca. Odčitavanje 0,001 mm / .00005 palca. Natančnost 0,005 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavnega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim LCD-zaslonom z 8,5 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikazovalnik je mogoče nastaviti na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET), funkcija tolerance in funkcija MAX-MIN. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Z vgrajenim radiem. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Najmanjša merilna sila: 0,65 S
  • Merilna sila MAX: 0,9 S
  • Merilni razpon v mm: 25 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 4 µm
  • Ponovljivost [µm]: 1 µm
  • Digitalna merilna sila: 0,65 - 0,9

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico