Potegovalnik s tremi rokami 400 x 320 mm

Št. art.: 1731920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1731920
EAN/GTIN 4036976112818
Številka proizvajalca 1731920

Opis

Opis:

Širok ali ozek kavelj, ki se lahko uporablja na obeh straneh, se ob obremenitvi samodejno pritisne
Široki kaveljski konci vlečnih strojev št. 1.11/2, /3, /4 in /5 so opremljeni z 8 mm režami, tako da je mogoče diske ali zobnike izvleči tudi s pomočjo 8 mm vijakov.

Lastnosti:

  • Število ročic: 3
  • Širina osnove kavlja [mm]: 32 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 27 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 320 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 400 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 350
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 12
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: da
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • konec kavlja z režo: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Samodejno pritiskanje na: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico