2-ramenski izvlečni stroj 220 x 170 mm

Št. art.: 1731874
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1731874
    EAN/GTIN 4036976112764
    Številka proizvajalca 1731874

    Opis

    Opis:

    Dokazano močna zasnova za snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
    Široki ali ozki kavlji, ki se lahko uporabljajo na obeh straneh, se ob obremenitvi samodejno pritisnejo
    Široki kavlji pri izvlečnikih št. 1.10/2, /3, /4 in /5 imajo 8 mm reže, tako da je mogoče diske ali zobnike izvleči tudi s pomočjo 8 mm vijakov.

    Lastnosti:

    • Število ročic: 2
    • Širina osnove kavlja [mm]: 20 mm
    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 24 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 13 mm
    • Širina po ploskvah [mm: 19 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 170 mm
    • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 220 mm
    • Velikost navoja vretena: M 18x1,5 x 170
    • Sila vlečenja (največja) [t]: 5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo so 3D podatki: brez
    • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
    • kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
    • Kljuka je vrtljiva: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • konec kavlja z režo: da
    • Hidravlično vreteno na voljo: brez
    • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
    • Vključene so vijake: brez
    • Samodejno pritiskanje na: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico