1.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom, dolgo (inch) 2.7/8″

Št. art.: 17300A 2.7/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1.1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1.1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17300A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644466955
Številka proizvajalca 17300A 2.7/8
L-število L60050 10768
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 145 mm
Dimenzija D2: 86 mm
D1: 106 mm
Dolžina: 40 mm
Višina: 98,5 mm
Pogon: 1.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.7/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico