Ločilni listi ∙ visoki

Št. art.: 173-32/5
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
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173-32/5
EAN/GTIN 4000896120796
Številka proizvajalca 173-32/5
L-število L60150 41

Opis

Opis:

  • Komplet ločevalne plošče ∙ visok, 5-delni
  • Za delavniške vozičke Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180 in delovno mizo Assistent 179 W.
  • L 397 x v 120 mm (za visok predal)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 2,7 kg
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico