Odčitavanje digitalnega merilnika 0,01 mm 100,0 mm

Št. art.: 1728514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1728514
EAN/GTIN 4029713282004
Številka proizvajalca 1728514
L-število L40510 872

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 100,0 mm / 4,0 palca. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca. Natančnost 0,02 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavečega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim zaslonom LCD z 11 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET) in funkcija tolerance. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,02 mm
  • Omejitev napak (µm): 20 µm
  • Najmanjša merilna sila: 1,6 S
  • Merilna sila MAX: 3,5 S
  • Merilni razpon v mm: 100 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 20 µm
  • Ponovljivost [µm]: 10 µm
  • Digitalna merilna sila: 1,6 - 3,5

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.