Varnostni nizki čevlji ANTHONY rdeča Low ESD S1 Typ 1, velikost 38

Št. art.: 1727501-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
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
Razred zaščite S1
Evropska velikost čevlja 38
Barva rdeča
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1727501-38
EAN/GTIN 4030839394342
Številka proizvajalca 1727501-38

Opis

Opis:

  • Mikrovlakna/mrežast material
  • Dihajoča tekstilna podloga
  • Zaključeno, Oblazinjen jezik
  • Vložek ESD PRO Lady black
  • Vložek iz mehkega flisa z možnostjo ESD
  • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • Zaščita za prste iz jekla
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Premaz brez usnja
  • Ženski prileganje: Velikosti od 36 do 39 so optimalno prilagojene ergonomiji ženskih stopal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico