Odčitavanje digitalnega merilnika 0,001 mm 100,0 mm

Št. art.: 1726514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1726514
EAN/GTIN 4029713281960
Številka proizvajalca 1726514
L-število L40510 365

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 100,0 mm / 4,0 palca. Odčitavanje 0,001 mm / .00005 palca. Natančnost 0,008 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavnega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim zaslonom LCD z 11 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET) in funkcija tolerance. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,008 mm
  • Omejitev napak (µm): 8 µm
  • Najmanjša merilna sila: 1,6 S
  • Merilna sila MAX: 3,5 S
  • Merilni razpon v mm: 100 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 8 µm
  • Ponovljivost [µm]: 1 µm
  • Digitalna merilna sila: 1,6 - 3,5

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico