Odčitavanje digitalnega številčnika 0,001 mm 25,0 mm Vgrajeno brezžično omrežje

Št. art.: 172650660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 172650660
EAN/GTIN 4029713049348
Številka proizvajalca 172650660

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 25,0 mm / 1,0 palca. Odčitavanje 0,001 mm / .00005 palca. Natančnost 0,005 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavnega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim zaslonom LCD z 11 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET) in funkcija tolerance. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Z vgrajenim radiem. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Najmanjša merilna sila: 0,65 S
  • Merilna sila MAX: 1,15 S
  • Merilni razpon v mm: 25 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 4 µm
  • Ponovljivost [µm]: 1 µm
  • Digitalna merilna sila: 0,65 - 1,15

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico