Izvedba:
Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z zavihkom in zapenjanjem na gumb
Zadnji žep z mezincem, zavihkom in všitim tridelnim žepom za pisala
Prednji žepi z zavihkom
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Zavihki
Kovinska zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojno olje, umazanija in voda
Opis:
- Gorljive hlače z izboljšanim prileganjem
- Oblačilo je trpežno in ima praktične žepe s poklopci, ki vam olajšajo delo
- Ma tudi zunanje žepe za kolena
- More se prati
- Certificirano po EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN 13034 PB
- ATPV: 16,0 cal/cm²
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%