Izvedba:
- Ohišje Ø 60 mm
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Zaščitni razred IP52
- Vpenjalo Ø 8 mm
- LCD zaslon z 12 mm visokimi številkami
- Natančnost v skladu s tovarniškim standardom
Opis:
Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 12,5 mm / 0,5 palca. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca. Natančnost 0,025 mm. Ø ohišja 58 mm. Z zamenljivimi konicami sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm. LCD zaslon 12 mm. Merilna sila 0,5-1,1 N. Zaščitni razred IP 52 v skladu z IEC 529. Elektronske funkcije: izhod spremenljivih podatkov RS 232 + Digimatic + USB, nastavitev ničle na kateri koli točki. Obračanje smeri štetja, preklop med mm in palci, funkcija PRESET / prednastavitev izmerjene vrednosti, stikalo za vklop/izklop.
Lastnosti:
- Razred IP: IP 52
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Omejitev napak (mm): 0,02 mm
- Omejitev napak (µm): 20 µm
- Najmanjša merilna sila: 0,5 S
- Merilna sila MAX: 1 S
- Merilni razpon v mm: 12,5 mm
- Omejitev napak merilno območje µm: 20 µm
- Digitalna merilna sila: 0,5 - 1
Standard:
Factory standard