Kompakten tovornjak ″Wuppi″

Št. art.: 1722
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1722
EAN/GTIN 4017976517223
Številka proizvajalca 1722
L-število L90070 420
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nesestavljeno

Opis:

Aluminijast kompaktni voziček ″Wuppi″ je zelo priročen in oblikovan univerzalni voziček z zložljivo lopato. Ergonomski ročaji omogočajo držanje, ki je prilagojeno posamezni velikosti telesa in različnim voznim razmeram, roke pa ščitijo pred odrgninami in drobljenjem. Ukrivljene nihajne roke za enostaven prevoz okroglega blaga. Zelo robustna in prvovrstna aluminijasta konstrukcija z aluminijasto lopato in visokokakovostnimi plastičnimi deli. Stabilna zračna kolesa s krogličnimi ležaji, po potrebi odstranljiva z nekaj preprostimi koraki. Ročaj iz koži prijaznega materiala. Zaradi svoje kompaktne oblike in lopate, ki jo je mogoče zložiti z gibanjem nog, je zelo primerna za mobilno uporabo, kot je na primer, da jo vzamete s seboj v dostavnem vozilu.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina žlice (mm): 425
Globina žlice (mm): 165
Skupna širina (mm): 570
Skupna globina (mm): 445
Skupna višina (mm): 1250
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 225 × 68
Napotek: Dimenzije zloženih: 1250x570x275 (VxŠxG mm)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico